219,17 €/ Stückexkl. MwSt
256,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.75 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 75 mm |
Gewindelänge | 24 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Quadratischer Kopf | 7 mm |