Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00904 DIN352N-LH HSS M10

  • ERIKS:11985620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,58 €/ Stückexkl. MwSt

146,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm