Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00886 DIN2181N HSS MF16 x 1

  • ERIKS:11985595
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,24 €/ Stückexkl. MwSt

78,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm