Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00885 DIN2181N HSS MF5 x 0,50

  • ERIKS:11985527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,06 €/ Stückexkl. MwSt

37,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm