Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00884 DIN2181N HSS MF8 x 0,50

  • ERIKS:11985483
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,82 €/ Stückexkl. MwSt

100,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm