341,53 €/ Stückexkl. MwSt
399,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 27 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2 mm |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Quadratischer Kopf | 16 mm |