Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00884 DIN2181N HSS MF22 x 1,50

  • ERIKS:11985507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

202,86 €/ Stückexkl. MwSt

237,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm