Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00884 DIN2181N HSS MF20 x 2

  • ERIKS:11985506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

192,43 €/ Stückexkl. MwSt

225,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm