Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00884 DIN2181N HSS MF18 x 1

  • ERIKS:11985501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

180,04 €/ Stückexkl. MwSt

210,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm