Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00884 DIN2181N HSS MF16 x 1,50

  • ERIKS:11985500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,86 €/ Stückexkl. MwSt

133,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm