Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00884 DIN2181N HSS MF14 x 1,50

  • ERIKS:11985496
Image 1
Zur Liste hinzufügen

102,45 €/ Stückexkl. MwSt

119,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm