123,17 €/ Stückexkl. MwSt
144,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 14 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |