Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00884 DIN2181N HSS MF12 x 1,50

  • ERIKS:11985493
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,63 €/ Stückexkl. MwSt

90,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm