Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00863 DIN352N HSS M24

  • ERIKS:11985406
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,17 €/ Stückexkl. MwSt

144,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
36 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm