26,99 €/ Stückexkl. MwSt
31,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 2 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.4 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 36 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 2.8 mm |
Quadratischer Kopf | 2.1 mm |