Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00862 DIN352N HSS M2

  • ERIKS:11985353
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,99 €/ Stückexkl. MwSt

31,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2
Gewindesteigung Innengewinde
0.4 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
36 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm