Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00861 DIN352N HSS M7 x1

  • ERIKS:11985331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,71 €/ Stückexkl. MwSt

96,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
7
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M7

  • ERIKS:23411669
  • Manufacturer:4317784253536

22,52 €/ Stückexkl. MwSt

26,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026