Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00861 DIN352N HSS M4 x0,7

  • ERIKS:11985327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,78 €/ Stückexkl. MwSt

64,09 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
45 mm
Gewindelänge
12 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M4

  • ERIKS:23100803
  • Manufacturer:4317784106788

9,77 €/ Stückexkl. MwSt

11,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026