Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00861 DIN352N HSS M4,5 x0,75

  • ERIKS:11985328
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,24 €/ Stückexkl. MwSt

78,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4.5
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M4,5

  • ERIKS:23411666
  • Manufacturer:4317784253529

24,17 €/ Stückexkl. MwSt

28,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026