Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00861 DIN352N HSS M30 x3,5

  • ERIKS:11985344
Image 1
Zur Liste hinzufügen

599,90 €/ Stückexkl. MwSt

701,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Innengewinde
3.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30

  • ERIKS:23411682
  • Manufacturer:4317784106917

141,27 €/ Stückexkl. MwSt

165,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026