Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00861 DIN352N HSS M3 x0,5

  • ERIKS:11985325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,78 €/ Stückexkl. MwSt

64,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
40 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3

  • ERIKS:23100802
  • Manufacturer:4317784106771

9,77 €/ Stückexkl. MwSt

11,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026