Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00861 DIN352N HSS M18 x2,5

  • ERIKS:11985339
Image 1
Zur Liste hinzufügen

258,72 €/ Stückexkl. MwSt

302,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
95 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18

  • ERIKS:23100811
  • Manufacturer:4317784106863

58,52 €/ Stückexkl. MwSt

68,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026