Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00861 DIN352N HSS M10 x1,5

  • ERIKS:11985334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

183,95 €/ Stückexkl. MwSt

215,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10

  • ERIKS:23100807
  • Manufacturer:4317784106825

13,78 €/ Stückexkl. MwSt

16,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026