Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00861 DIN352N HSS M1 x0,25

  • ERIKS:11985314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,49 €/ Stückexkl. MwSt

158,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
1
Gewindesteigung Innengewinde
0.25 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
32 mm
Gewindelänge
5.5 mm
Schaftdurchmesser
2.5 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M1

  • ERIKS:23411653
  • Manufacturer:4317784253437

35,46 €/ Stückexkl. MwSt

41,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026