Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00861 DIN352N HSS M1,6 x0,35

  • ERIKS:11985318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,59 €/ Stückexkl. MwSt

125,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
1.6
Gewindesteigung Innengewinde
0.35 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
32 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
2.5 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M1,6

  • ERIKS:23411656
  • Manufacturer:4317784253468

27,94 €/ Stückexkl. MwSt

32,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026