Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00861 DIN352N HSS M1,4 x0,3

  • ERIKS:11985317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,86 €/ Stückexkl. MwSt

133,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
1.4
Gewindesteigung Innengewinde
0.3 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
32 mm
Gewindelänge
7 mm
Schaftdurchmesser
2.5 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M1,4

  • ERIKS:23411655
  • Manufacturer:4317784253451

30,17 €/ Stückexkl. MwSt

35,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026