94,08 €/ Stückexkl. MwSt
110,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.7 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 45 mm |
Gewindelänge | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 4.5 mm |
Quadratischer Kopf | 3.4 mm |