Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00857 DIN352H HSS-E M18 x2,5

  • ERIKS:11985273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

430,50 €/ Stückexkl. MwSt

503,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
95 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm