Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00856 DIN352VA HSS-E M8

  • ERIKS:11985257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,49 €/ Stückexkl. MwSt

35,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm