Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00853 DIN352VA HSS-E M8 x1,25

  • ERIKS:11985218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,10 €/ Stückexkl. MwSt

108,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M8

  • ERIKS:23411701
  • Manufacturer:4317784253741

35,06 €/ Stückexkl. MwSt

41,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026