Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00853 DIN352VA HSS-E M3 x0,5

  • ERIKS:11985213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,55 €/ Stückexkl. MwSt

87,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
40 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3

  • ERIKS:23411696
  • Manufacturer:4317784253697

28,28 €/ Stückexkl. MwSt

33,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026