Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00853 DIN352VA HSS-E M2 x0,4

  • ERIKS:11985210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,54 €/ Stückexkl. MwSt

126,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2
Gewindesteigung Innengewinde
0.4 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
36 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M2

  • ERIKS:23411694
  • Manufacturer:4317784253673

43,31 €/ Stückexkl. MwSt

50,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026