Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00853 DIN352VA HSS-E M2,5 x0,45

  • ERIKS:11985211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,20 €/ Stückexkl. MwSt

113,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2.5
Gewindesteigung Innengewinde
0.45 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
40 mm
Gewindelänge
9 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M2,5

  • ERIKS:23411695
  • Manufacturer:4317784253680

38,29 €/ Stückexkl. MwSt

44,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026