Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00853 DIN352VA HSS-E M12 x1,75

  • ERIKS:11985220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,93 €/ Stückexkl. MwSt

171,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
75 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M12

  • ERIKS:23411703
  • Manufacturer:4317784253765

54,17 €/ Stückexkl. MwSt

63,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026