Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00853 DIN352VA HSS-E M10 x1,5

  • ERIKS:11985219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,86 €/ Stückexkl. MwSt

133,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M10

  • ERIKS:23411702
  • Manufacturer:4317784253758

43,31 €/ Stückexkl. MwSt

50,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026