Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofräser SL kurz DIN6527 VHM FIRE Z4 14mm

  • ERIKS:23110617
  • Hersteller:9055340140000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-SchaftfräserAusführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück.
Zur Liste hinzufügen

196,93 €/ Stückexkl. MwSt

230,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Ratiofräser
Max. Arbeitslänge
18 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Gesamtlänge
75 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
14 mm