Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofräser SL extralang WN FIRE Z4 20,0mm

  • ERIKS:12050323
  • Hersteller:24632000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück.
Zur Liste hinzufügen

842,32 €/ Stückexkl. MwSt

985,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Ratiofräser
Max. Arbeitslänge
65 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
150 mm
Kopfdurchmesser
20 mm