Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofräser RF 40 FIRE 03706 DIN844LN HSS-E-PM M30

  • ERIKS:11983706
  • Hersteller:9037060300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Ratiofräser
Durchmesser
30 mm
Max. Arbeitslänge
90 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Gesamtlänge
166 mm
Schneide
6
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
HSS-E-PM
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Toleranz
K10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
30 mm