Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Ratiofräser |
Durchmesser | 25 mm |
Max. Arbeitslänge | 90 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Gesamtlänge | 166 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | HSS-E-PM |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844L |
Toleranz | K10 |
Beschichtung | FIRE |
Kopfdurchmesser | 25 mm |