143,62 €/ Stückexkl. MwSt
168,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Ratiofräser |
Durchmesser | 8 mm |
Max. Arbeitslänge | 19 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Gesamtlänge | 63 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 6527L |
Toleranz | H10 |
Beschichtung | FIRE |
Kopfdurchmesser | 8 mm |