Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofräser RF 100 U standard FIRE 03732 DIN6527LN hart metal mb M18

  • ERIKS:11981423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

680,74 €/ Stückexkl. MwSt

796,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Ratiofräser
Durchmesser
18 mm
Max. Arbeitslänge
32 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Gesamtlänge
92 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
18 mm