Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofräser lang DIN6527 VHM Typ ALU Schaft HB Z4 6mm

  • ERIKS:12050262
  • Hersteller:9033190060000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Universell einsetzbares Werkzeug zum Besäumen, Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück.
Zur Liste hinzufügen

79,92 €/ Stückexkl. MwSt

93,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
6 mm