Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofräser lang DIN6527 VHM FIRE Z4 Schaft HB 14mm

  • ERIKS:23110625
  • Hersteller:9055350140000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück.

Zur Liste hinzufügen

173,81 €/ Stückexkl. MwSt

203,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Ratiofräser
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Gesamtlänge
83 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
14 mm