Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofräser lang DIN6527 VHM FIRE Typ INOX Schaft HB Z4 20,0mm

  • ERIKS:12050259
  • Hersteller:24542000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Innenkühlung erhöht die Produktivität durch optimierte Spanabfuhr.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück.
Zur Liste hinzufügen

1.213,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.419,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
104 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
20 mm