Eriks
GUHRING

GUHRING Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 10mm

  • ERIKS:12050046
  • Hersteller:24201000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-RadiusfräserAusführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Schlichtfräsen sowie zum Besäumen und Umfangsfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges und ist somit für Anwendungen im Formenbau geeignet. Universelles Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
Zur Liste hinzufügen

73,23 €/ Stückexkl. MwSt

85,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
72 mm
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Kopfdurchmesser
10 mm