Eriks
GUHRING

GUHRING Radiusfräser DIN6527 VHM FIRE Z2 Schaft HA 6mm

  • ERIKS:12050332
  • Hersteller:24650600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RadiusfräserAusführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
Zur Liste hinzufügen

35,15 €/ Stückexkl. MwSt

41,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
6 mm