Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap WWG 1/8 DIN 5156 HSS-E

  • ERIKS:12658345
  • Hersteller:9057310097280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,60 €/ Stückexkl. MwSt

33,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm