Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap WWG 1/4 DIN 5156 HSS-E

  • ERIKS:12658352
  • Hersteller:9057320131570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,66 €/ Stückexkl. MwSt

49,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm