33,20 €/ Stückexkl. MwSt
38,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 28 in |
Farbcode | Gold-ring |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 80 mm |
Schaftdurchmesser | 4.5 mm |
Quadratischer Kopf | 3.4 mm |