Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap UNF1/4-28 ~DIN 374 HSS-E

  • ERIKS:12658336
  • Hersteller:9057270063500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,28 €/ Stückexkl. MwSt

45,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm